WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX PLUS mit Rundklinge, 15IPx80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26101
Größe (TX) - 15
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 191 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261016
Sonepar Artikelnummer
120627299
Hersteller Artikelnummer
26101
Hersteller Typ
362IP015080
Hersteller Artikel Nr.:
26101
Größe (TX):
15
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
191 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.053 kg


