WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX PLUS mit Rundklinge, 25IPx100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10165
Größe (TX) - 25
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 218 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995261054
Sonepar Artikelnummer
120627301
Hersteller Artikelnummer
10165
Hersteller Typ
362IP025100
Hersteller Artikel Nr.:
10165
Größe (TX):
25
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
218 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.079 kg


