WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher SoftFinish TORX PLUS mit Rundklinge, 7IPx60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26093
Größe (TX) - 7
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 164 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995260934
Sonepar Artikelnummer
120627295
Hersteller Artikelnummer
26093
Hersteller Typ
362IP007060
Hersteller Artikel Nr.:
26093
Größe (TX):
7
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
164 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.030 kg


