WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher und Bit Set slimVario gemischt 19-tlg. inkl. Falttasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41231
Gesamtzahl der Werkzeuge - 17
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995412319
Sonepar Artikelnummer
120626666
Hersteller Artikelnummer
41231
Hersteller Typ
2831T18
Hersteller Artikel Nr.:
41231
Gesamtzahl der Werkzeuge:
17
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.430 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht. Steigert Ihre Effizienz: Platzeinsparung durch umfangreiches Wechselklingensystem. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ideal für den mobilen Einsatz und im beengten Arbeitsumfeld. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Bei Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. auf Baustellen, an Solaranlagen und Schaltschränken werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt. Das Schraubendreher und Bit-Set slimVario deckt alle gängigen Schraubprofile ab und ist somit flexibel einsetzbar. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Tasche sind die Elektriker Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Das 18 tlg. Werkzeugset bietet eine optimale Platzeinsparung durch ein umfangreiches Wechselbitsystem. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. In Kombination mit dem extra kurzen Stubby-Griff können insbesondere an Engstellen die Schrauben mühelos erreicht werden. Für tiefliegende Schrauben und bei größerer Kraftübertragung kommt der Längsgriff zum Einsatz. Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. 6 mm slimBits sind nur im slimVario Bithalter und slimTorque VDE Bithalter (VDE Drehmoment-System) zu verwenden. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish electric slimVario Stubby für slimBits 6,0 mm (41229) 1x Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish electric slimVario für slimBits 6,0 mm (34577) 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578) 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159) 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581) 1x Bit slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583) 1x Bit slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584) 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590) 1x Bit slimBit electric TORX T9 x 75 mm (41160) 1x Bit slimBit electric TORX T10 x 75 mm (35507) 1x Bit slimBit electric TORX T15 x 75 mm (35508) 1x Bit slimBit electric TORX T20 x 75 mm (35509) 1x Bit slimBit electric Sechskant 3,0 mm x 75 mm (37147) 1x Bit slimBit electric Sechskant 4,0 mm x 75 mm (37225) 1x Bit slimBit electric Sechskant 5,0 mm x 75 mm (37226) 1x Falttasche


