WIHA WERKZEUGE - Schraubendreher und Steckschlüsseleinsatz 1/4'' Set slimVario electric 14-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43467
Gesamtzahl der Werkzeuge - 14
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 0.529 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995434670
Sonepar Artikelnummer
120629310
Hersteller Artikelnummer
43467
Hersteller Typ
7209NK2004
Hersteller Artikel Nr.:
43467
Gesamtzahl der Werkzeuge:
14
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.529 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht. Schützt Ihr Material: Vollisolierte Steckschlüssel reduzieren die Gefahr von Kurzschlüssen. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ideal für den mobilen Einsatz und im beengten Arbeitsumfeld. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Bei Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie z.B. an Schaltschränken und elektrischen Anlagen werden viele verschiedene Schraubprofile benötigt. Das 13-tlg. Set deckt mit seiner Auswahl an Steckschlüsseleinsätzen und den beiden slimBits die gängigsten Verschraubungen ab und ist somit flexibel einsetzbar. Sicher verstaut und geordnet in einer robusten Falttasche sind die Elektriker-Werkzeuge perfekt für den mobilen Einsatz geeignet. Dank der Wiha slimTechnology können die enthaltenen slimBits mit ihrer bis zu 33% schlankeren Klingen auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreichen. Die 1/4Zoll Steckschlüsseleinsätze können in Kombination mit speedE und slimVario Handgriffen für das Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben verwendet werden. Gerade im beengten Arbeitsumfeld verhindern die vollisolierten Werkzeuge bei unabsichtlichem Kontaktieren zweier Leiter einen Kurzschluss. Jedes Werkzeug im Set wurde gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Schraubendreher Griff SoftFinish electric 1x Verlängerung slimVario electric für slimBits 6,0 mm (43292) 1x Adapter slimVario electric für 1/4'' Steckschlüssel 6,0 mm (43139) 1x Bit slimBit electric Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159) 1x Bit slimBit electric Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 5,0 mm (43089) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 5,5 mm (43090) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 6,0 mm (43091) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 7,0 mm (43092) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 8,0 mm (43093) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 10,0 mm (43095) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 11,0 mm (43096) 1x Steckschlüsseleinsatz isoliert 1/4'' Außensechskant 13,0 mm (43098) 1x Falttasche


