WIHA WERKZEUGE - Schraubendrehergriff SoftFinish-telescopic ESD f.SYSTEM 4 Wechselklinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31498
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995314989
Sonepar Artikelnummer
120626545
Hersteller Artikelnummer
31498
Hersteller Typ
2691ESD
Hersteller Artikel Nr.:
31498
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.037 kg
Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Griff: Mit 4 mm-Sechskantaufnahme für alle SYSTEM 4 Klingen. Griff: Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 18 - 90 mm. Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel. Griff: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. IEC 61340-5-1.


