WIHA WERKZEUGE - Schraubendrehergriff SoftFinish-telescopic ESD f.SYSTEM 6 Wechselklinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10162
Schaftlänge - 120 mm
T-Griff - Nein
Magnetisch - Nein
Anschlussmaß - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995314965
Sonepar Artikelnummer
120626728
Hersteller Artikelnummer
10162
Hersteller Typ
284ESD
Hersteller Artikel Nr.:
10162
Schaftlänge:
120 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Nein
Anschlussmaß:
6 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.095 kg
Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Griff: Mit 6 mm-Sechskantaufnahme. Griff: Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 42 - 114 mm. Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel. Griff: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. IEC 61340-5-1.


