WIHA WERKZEUGE - Schraubendrehergriff SoftFinish-telescopic f.SYSTEM 4 Wechselklinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30373
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995303730
Sonepar Artikelnummer
120626542
Hersteller Artikelnummer
30373
Hersteller Typ
2691
Hersteller Artikel Nr.:
30373
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.037 kg
Anwendung: Ideal für alle Präzisionsarbeiten in Elektronik und Mechanik. Griff: Mit 4 mm-Sechskantaufnahme für alle SYSTEM 4 Klingen. Griff: Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 18 - 90 mm. Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel. Für Anwendungen in der Mechanik


