WIHA WERKZEUGE - Schraubendrehergriff SoftFinish-telescopic f.SYSTEM 6 Wechselklinge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30372
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661038
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995303723
Sonepar Artikelnummer
120626707
Hersteller Artikelnummer
30372
Hersteller Typ
284
Hersteller Artikel Nr.:
30372
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.086 kg
Anwendung: Vielseitig einsetzbar für allgemeine Anwendungen in Werkstatt und Betrieb. Griff: Mit 6 mm-Sechskantaufnahme. Griff: Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 42 - 114 mm. Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.


