Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Seitenschneider Classic mit DynamicJoint , 140mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Seitenschneider Classic mit DynamicJoint  , 140mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43304

  • Form - Standard

  • Länge - 140 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995433048

Sonepar Artikelnummer

120896007

Hersteller Artikelnummer

43304

Hersteller Typ

Z12114001

Hersteller Artikel Nr.:

43304

Form:

Standard

Länge:

140 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.150 kg

Schont Ihre Gesundheit: Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Anwendung: Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte. Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen. Der Seitenschneider Classic von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar. Das Zangengelenk mit DynamicJoint sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 20% höhere Schneidkraft. Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante.