WIHA WERKZEUGE - Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf, Drahthaltefeder, o.Wate, 130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26825
Form - Standard
Länge - 130 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268251
Sonepar Artikelnummer
120629203
Hersteller Artikelnummer
26825
Hersteller Typ
Z41613803
Hersteller Artikel Nr.:
26825
Form:
Standard
Länge:
130 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.072 kg


