WIHA WERKZEUGE - Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf mit kleiner Wate, 135mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26815
Form - Standard
Länge - 135 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268152
Sonepar Artikelnummer
120629199
Hersteller Artikelnummer
26815
Hersteller Typ
Z41313803
Hersteller Artikel Nr.:
26815
Form:
Standard
Länge:
135 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.072 kg


