WIHA WERKZEUGE - Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf ohne Wate, 130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27391
Form - Standard
Länge - 130 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995273910
Sonepar Artikelnummer
120629196
Hersteller Artikelnummer
27391
Hersteller Typ
Z41113803SB
Hersteller Artikel Nr.:
27391
Form:
Standard
Länge:
130 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.101 kg


