WIHA WERKZEUGE - Seitenschneider Electronic schmal, spitz Kopf, Drahthaltefeder, o.Wate, 125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26813
Form - Standard
Länge - 126 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268138
Sonepar Artikelnummer
120629188
Hersteller Artikelnummer
26813
Hersteller Typ
Z40112803
Hersteller Artikel Nr.:
26813
Form:
Standard
Länge:
126 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.060 kg


