WIHA WERKZEUGE - Seitenschneider Electronic sehr schmaler, spitzer Kopf ohne Wate, 130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26812
Form - Standard
Länge - 128 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268121
Sonepar Artikelnummer
120629184
Hersteller Artikelnummer
26812
Hersteller Typ
Z40011803
Hersteller Artikel Nr.:
26812
Form:
Standard
Länge:
128 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.052 kg


