WIHA WERKZEUGE - Seitenschneider Industrial electric mit DynamicJoint , 140mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43327
Form - Standard
Länge - 140 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995433277
Sonepar Artikelnummer
120896014
Hersteller Artikelnummer
43327
Hersteller Typ
Z12114009
Hersteller Artikel Nr.:
43327
Form:
Standard
Länge:
140 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.180 kg


