WIHA WERKZEUGE - Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf mit Wate, 115mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26816
Form - Standard
Länge - 115 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268169
Sonepar Artikelnummer
120629193
Hersteller Artikelnummer
26816
Hersteller Typ
Z41111504
Hersteller Artikel Nr.:
26816
Form:
Standard
Länge:
115 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.078 kg


