WIHA WERKZEUGE - Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate, 115mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26821
Form - Standard
Länge - 115 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268213
Sonepar Artikelnummer
120629197
Hersteller Artikelnummer
26821
Hersteller Typ
Z41311504
Hersteller Artikel Nr.:
26821
Form:
Standard
Länge:
115 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
sonstige
ESD geprüft:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.095 kg


