WIHA WERKZEUGE - Seitenschneider Professional ESD schmaler, spitzer Kopf mit Wate, 115mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26808
Form - Standard
Länge - 115 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268084
Sonepar Artikelnummer
120629186
Hersteller Artikelnummer
26808
Hersteller Typ
Z40111504
Hersteller Artikel Nr.:
26808
Form:
Standard
Länge:
115 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.064 kg


