WIHA WERKZEUGE - Sicherungsringzange Classic mit MagicTips f.Aussenringe (Wellen), A1/140mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34699
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Ja
Ausführung - gerade
Spannbereich - 10 .. 25 mm
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995346997
Sonepar Artikelnummer
120629155
Hersteller Artikelnummer
34699
Hersteller Typ
Z344A1001
Hersteller Artikel Nr.:
34699
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Ja
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
10 .. 25 mm
Länge:
140 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.091 kg


