WIHA WERKZEUGE - Sicherungsringzange Classic mit MagicTips f.Aussenringe (Wellen), A2/180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34700
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Ja
Ausführung - gerade
Spannbereich - 19 .. 60 mm
Länge - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995347000
Sonepar Artikelnummer
120629157
Hersteller Artikelnummer
34700
Hersteller Typ
Z344A2001
Hersteller Artikel Nr.:
34700
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Ja
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
19 .. 60 mm
Länge:
185 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.151 kg


