WIHA WERKZEUGE - Sicherungsringzange Classic mit MagicTips f.Aussenringe (Wellen), A3/225mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34701
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Ja
Ausführung - gerade
Spannbereich - 40 .. 100 mm
Länge - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995347017
Sonepar Artikelnummer
120629159
Hersteller Artikelnummer
34701
Hersteller Typ
Z344A3001
Hersteller Artikel Nr.:
34701
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Ja
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
40 .. 100 mm
Länge:
240 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.248 kg


