WIHA WERKZEUGE - Sicherungsringzange Classic mit MagicTips f.Aussenringe (Wellen), A41/310mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34707
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Ja
Ausführung - gerade
Spannbereich - 85 .. 140 mm
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995347079
Sonepar Artikelnummer
120629170
Hersteller Artikelnummer
34707
Hersteller Typ
Z345A4101
Hersteller Artikel Nr.:
34707
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Ja
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
85 .. 140 mm
Länge:
300 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.470 kg


