WIHA WERKZEUGE - Sicherungsringzange Classic mit MagicTips f.Innenringe (Bohrungen), J0/140mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 34688
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - gerade
Spannbereich - 8 .. 13 mm
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995346881
Sonepar Artikelnummer
120629116
Hersteller Artikelnummer
34688
Hersteller Typ
Z334J0001
Hersteller Artikel Nr.:
34688
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
8 .. 13 mm
Länge:
140 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.097 kg


