WIHA WERKZEUGE - Sicherungsringzange Classic mit MagicTips f.Innenringe (Bohrungen), J2/180mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10340
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - gerade
Spannbereich - 19 .. 60 mm
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995346904
Sonepar Artikelnummer
120629120
Hersteller Artikelnummer
10340
Hersteller Typ
Z334J2001
Hersteller Artikel Nr.:
10340
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
19 .. 60 mm
Länge:
180 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.158 kg


