WIHA WERKZEUGE - Sicherungsringzange SB Classic mit MagicTips f.Innenringe (Bohrungen), J1/140mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36225
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe - Nein
Ausführung - gerade
Spannbereich - 12 .. 25 mm
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995362256
Sonepar Artikelnummer
120629119
Hersteller Artikelnummer
36225
Hersteller Typ
Z334J1001SB
Hersteller Artikel Nr.:
36225
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe:
Nein
Ausführung:
gerade
Spannbereich:
12 .. 25 mm
Länge:
140 mm
Mit Feder:
Nein
Auswechselbare Stifte:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.121 kg


