WIHA WERKZEUGE - slimBit-Box leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43163
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82079030
Gewicht - 0.095 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995431631
Sonepar Artikelnummer
120629294
Hersteller Artikelnummer
43163
Hersteller Typ
SB2831B991
Hersteller Artikel Nr.:
43163
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.095 kg
Erleichtert die Handhabung: Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff. Anwendung: Geeignet zur Aufbewahrung von Wiha slimBits. Ideal für den mobilen Einsatz. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Die slimBit-Box ist die perfekte Lösung für eine geordnete und leicht bedienbare Aufbewahrung von 6 slimBits. Die smarte Bitbox gewährt eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile. Nicht passend für Bits mit 1/4Zoll Aufnahme. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x slimBit-Box, leer


