WIHA WERKZEUGE - slimBit-Box leer 2 Stk. mit Gürtelhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43164
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.125 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995431648
Sonepar Artikelnummer
120629295
Hersteller Artikelnummer
43164
Hersteller Typ
SB2831B992
Hersteller Artikel Nr.:
43164
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.125 kg
Erleichtert die Handhabung: Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff. Erleichtert die Handhabung: Komfortable Aufbewahrung von 12 slimBits - direkt am Gürtel bedienbar. Anwendung: Geeignet zur Aufbewahrung von Wiha slimBits. Ideal für den mobilen Einsatz. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Das Set mit zwei slimBit-Boxen und Gürtelhalter ist die perfekte Lösung für eine geordnete und leicht bedienbare Aufbewahrung von 12 slimBits. Die smarte Bitbox gewährt eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile. Mithilfe des beiliegenden Gürtelclips sind die slimBit-Boxen der perfekte Begleiter für den mobilen Einsatz. Nicht passend für Bits mit 1/4Zoll Aufnahme. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 2x slimBit-Box, leer 1x Gürtelhalter für slimBit-Box


