Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59, 117mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59, 117mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32344

  • Länge - 117 mm

  • Form - gebogen

  • Federarmpinzette - Nein

  • Antimagnetisch - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995323448

Sonepar Artikelnummer

120629280

Hersteller Artikelnummer

32344

Hersteller Typ

ZP50014117

Hersteller Artikel Nr.:

32344

Länge:

117 mm

Form:

gebogen

Federarmpinzette:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.016 kg

Anwendung: SMD-Spezialpinzette zum Greifen und Halten horizontal angeordneter Bauteile. Ausfuehrung: Glatte Greifflächen, geriefelte Griffflächen. Ausfuehrung: Blendfrei schwarz beschichtet, antistatisch. Ausfuehrung: Antimagnetisch und säurebeständig. Ausfuehrung: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm. Spitzenform: 35Grad winklig gebogen, mit ca. 2 mm breiter Spitze, geformtes Greifende für Ø 0,8 mm. Werkstoff: Speziell legierter, rostfreier Chrom-Nickel-Edelstahl. IEC 61340-5-1.