WIHA WERKZEUGE - SMD-Pinzette Set Professional ESD gemischt 5-tlg. inkl. Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32349
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.372 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995323493
Sonepar Artikelnummer
120629281
Hersteller Artikelnummer
32349
Hersteller Typ
ZP99014002
Hersteller Artikel Nr.:
32349
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.372 kg
Erfüllt Ihre Ansprüche: Ausgewählte Bestückung für die gängigsten Anwendungsfälle. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Handbestückung von Leiterplatten mit SMD-Bauteilen oder Nacharbeitstätigkeiten. Inhalt: 1x Universalpinzette Professional ESD Typ AA 130 mm (32318) 1x Präzisionspinzette Professional ESD Typ PSF 130 mm (32325) 1x SMD-Pinzette Professional ESD Typ 13 120 mm (32340) 1x SMD-Pinzette Professional ESD Typ 59 117 mm (32344) 1x Box


