WIHA WERKZEUGE - Spannungs- und Durchgangsprüfer 0,5 - 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45217
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LCD
Spannungsmessbereich - 0.5 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995452179
Sonepar Artikelnummer
121011446
Hersteller Artikelnummer
45217
Hersteller Typ
SB25517
Hersteller Artikel Nr.:
45217
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LCD
Spannungsmessbereich:
0.5 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch
Widerstandsmessbereich:
0 kOhm
Widerstandsmessung:
1999 Ohm
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Länge:
282 mm
Klingenlänge:
18.5 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.350 kg


