WIHA WERKZEUGE - Spannungs- und Durchgangsprüfer 12 – 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44319
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - LCD
Spannungsmessbereich - 12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995443191
Sonepar Artikelnummer
120895990
Hersteller Artikelnummer
44319
Hersteller Typ
SB25515
Hersteller Artikel Nr.:
44319
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LCD
Spannungsmessbereich:
12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
282 mm
Klingenlänge:
18.5 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.202 kg


