WIHA WERKZEUGE - Spannungsprüfer 150-250 Volt Schlitz schwarz, mit Ansteckclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00456
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 150 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995004569
Sonepar Artikelnummer
120333596
Hersteller Artikelnummer
00456
Hersteller Typ
2557
Hersteller Artikel Nr.:
00456
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
150 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
160 mm
Klingenlänge:
60 mm
Klingenbreite:
3 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
mit und ohne Batterie
Messkreiskategorie:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.024 kg


