Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Spannungsprüfer Volt Detector, berührungslos, einpolig 12-1000VAC

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Spannungsprüfer Volt Detector, berührungslos, einpolig 12-1000VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 43797

  • Prüfart - 1-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 12 .. 1000 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010995437978

Sonepar Artikelnummer

120895987

Hersteller Artikelnummer

43797

Hersteller Typ

SB25513

Hersteller Artikel Nr.:

43797

Prüfart:

1-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

12 .. 1000 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Nein

Durchgangsprüfung:

Nein

Durchgangsanzeige:

akustisch

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Nein

Länge:

150 mm

Interne Grundlast:

Nein

Last zuschaltbar:

Nein

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Prüfspitzenschutz:

Nein

Messstellenbeleuchtung:

Ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.100 kg

Spart Zeit: Schnelle Spannungsprüfung durch berührungsloses Messen. Steigert Ihre Effizienz: Dank international angepasster Messspitze für alle Steckdosen weltweit einsetzbar. Steigert Ihre Effizienz: Integrierte, leuchtstarke LED Taschenlampe. Erhöht Ihre Flexibilität: Spannungsprüfer deckt einen großen Spannungsbereich von 12 - 1.000 V AC ab. Anwendung: Zum Erkennen und Lokalisieren von spannungsführenden Leitern, Kabelunterbrechungen und -brüchen, durchgebrannten Sicherungen, defekten Lampen an Lichterketten sowie Einzellitzen-Erkennung. Vor Beginn einer Elektroinstallation müssen Elektriker gewährleisten, dass das Arbeitsumfeld spannungsfrei ist. Um elektrische Wechselfelder testen oder mutmaßliche Fehlerquellen orten zu können, wird ein Spannungsprüfer benötigt. Eine erste Indikation, ob Spannungsfreiheit vorliegt, ist mit dem berührungslosen Wiha Spannungsprüfer dank optischem und akustischem Signal möglich. Nach dem Einschalten zeigt die permanent grün leuchtende LED die Funktionsbereitschaft an. Bei der Spannungsprüfung leuchten je nach Stärke des elektrischen Wechselfeldes die LEDs von blau (schwach) über orange bis hin zu rot (stark). Für die Benutzung werden zwei AAA Batterien benötigt, welche im Lieferumfang enthalten sind. Wird das Gerät 4 Minuten lang nicht verwendet, schält es sich automatisch aus um Energie zu sparen. Eine integrierte LED Taschenlampe ermöglicht die Messtellenbeleuchtung in dunkler Umgebung und kann durch manuelles Ein- und Ausschalten als Taschenlampe verwendet werden. Der Spannungsprüfer mit Ansteckclip passt dank seiner handlichen Größe bequem in jede Hemd- und Hosentasche. Dank der international angepassten Messspitze ist der Spannungsprüfer für alle Steckdosenvarianten weltweit geeignet. Der einpolige Spannungsprüfer unterliegt der Norm EN 61010-1 / IEC 61326 und ist ausgelegt für CAT IV 1.000 VAC. Weiterhin ist das Werkzeug nach dem ATEX Standard für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen (Kategorie II). Vor und nach jedem Einsatz ist der Spannungsprüfer an einer bekannten Spannungsquelle zu testen, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.