WIHA WERKZEUGE - Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig 90-1000VAc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43798
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 90 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4010995437985
Sonepar Artikelnummer
120895989
Hersteller Artikelnummer
43798
Hersteller Typ
SB25514
Hersteller Artikel Nr.:
43798
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
90 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
150 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.100 kg


