WIHA WERKZEUGE - Spitzzange Electronic schmaler, kurzer Kopf gerade Form, 3150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26801
Länge - 135 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Ausführung funkenarm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268015
Sonepar Artikelnummer
120629173
Hersteller Artikelnummer
26801
Hersteller Typ
Z36013503
Hersteller Artikel Nr.:
26801
Länge:
135 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.084 kg


