WIHA WERKZEUGE - Steckdosentester 230 V AC, CAT II inkl. 2x AAA-Batterien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 45220
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LED
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Durchgangsprüfung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995452209
Sonepar Artikelnummer
121011450
Hersteller Artikelnummer
45220
Hersteller Typ
SB25561
Hersteller Artikel Nr.:
45220
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Nein
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
93 mm
Klingenlänge:
19 mm
Klingenbreite:
4.75 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Nein
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT II
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.196 kg


