WIHA WERKZEUGE - Steckschlüssel mit Quergriff 6-Kant glanzvernickelt, 5,5x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00965
Gesamtlänge - 157 mm
Ausführung - T-Griff
Schlüsselweite - 5.5 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009656
Sonepar Artikelnummer
120627066
Hersteller Artikelnummer
00965
Hersteller Typ
336055125
Hersteller Artikel Nr.:
00965
Gesamtlänge:
157 mm
Ausführung:
T-Griff
Schlüsselweite:
5.5 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.072 kg


