WIHA WERKZEUGE - Steckschlüssel mit Quergriff 6-Kant glanzvernickelt, 6x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00966
Gesamtlänge - 157 mm
Ausführung - T-Griff
Schlüsselweite - 6 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009663
Sonepar Artikelnummer
120627067
Hersteller Artikelnummer
00966
Hersteller Typ
336060125
Hersteller Artikel Nr.:
00966
Gesamtlänge:
157 mm
Ausführung:
T-Griff
Schlüsselweite:
6 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.075 kg


