WIHA WERKZEUGE - Steckschlüssel mit Quergriff 6-Kant glanzvernickelt, 6x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00967
Gesamtlänge - 232 mm
Ausführung - T-Griff
Schlüsselweite - 6 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009670
Sonepar Artikelnummer
120627068
Hersteller Artikelnummer
00967
Hersteller Typ
336060200
Hersteller Artikel Nr.:
00967
Gesamtlänge:
232 mm
Ausführung:
T-Griff
Schlüsselweite:
6 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.091 kg


