WIHA WERKZEUGE - Steckschlüssel mit Quergriff 6-Kant glanzvernickelt, 8x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00972
Gesamtlänge - 232 mm
Ausführung - T-Griff
Schlüsselweite - 8 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009724
Sonepar Artikelnummer
120627073
Hersteller Artikelnummer
00972
Hersteller Typ
336080200
Hersteller Artikel Nr.:
00972
Gesamtlänge:
232 mm
Ausführung:
T-Griff
Schlüsselweite:
8 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.102 kg


