WIHA WERKZEUGE - Steckschlüssel mit Quergriff 6-Kant glanzvernickelt, 8x350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00973
Gesamtlänge - 382 mm
Ausführung - T-Griff
Schlüsselweite - 8 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009731
Sonepar Artikelnummer
120627074
Hersteller Artikelnummer
00973
Hersteller Typ
336080350
Hersteller Artikel Nr.:
00973
Gesamtlänge:
382 mm
Ausführung:
T-Griff
Schlüsselweite:
8 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
350 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.134 kg


