WIHA WERKZEUGE - Steckschlüssel mit Quergriff 6-Kant glanzvernickelt, 9x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00974
Gesamtlänge - 157 mm
Ausführung - T-Griff
Schlüsselweite - 9 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995009748
Sonepar Artikelnummer
120627075
Hersteller Artikelnummer
00974
Hersteller Typ
336090125
Hersteller Artikel Nr.:
00974
Gesamtlänge:
157 mm
Ausführung:
T-Griff
Schlüsselweite:
9 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.110 kg


