WIHA WERKZEUGE - Steckschlüssel mit Quergriff electric 6-Kant 13x230mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27934
Gesamtlänge - 262 mm
Ausführung - T-Griff
Schlüsselweite - 13 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995279349
Sonepar Artikelnummer
120333714
Hersteller Artikelnummer
27934
Hersteller Typ
336N130230
Hersteller Artikel Nr.:
27934
Gesamtlänge:
262 mm
Ausführung:
T-Griff
Schlüsselweite:
13 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
230 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.194 kg


