WIHA WERKZEUGE - Steckschlüssel mit Quergriff electric 6-Kant 17x230mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27935
Gesamtlänge - 268 mm
Schlüsselweite - 17 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995279356
Sonepar Artikelnummer
120333715
Hersteller Artikelnummer
27935
Hersteller Typ
336N170230
Hersteller Artikel Nr.:
27935
Gesamtlänge:
268 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.220 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mehr Kraft beim Verschrauben durch die Hebelwirkung der Quergriffform. Steigert Ihre Effizienz: Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Für Außensechskant-Schrauben und Sechskantmuttern. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Griff: VDE isolierter Quergriff. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation. Klinge: Mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte. VDE- und GS-geprüft Geprüft gemäß IEC 60900.


