WIHA WERKZEUGE - Steckschlüssel mit Quergriff electric 6-Kant 8x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27932
Gesamtlänge - 232 mm
Schlüsselweite - 8 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995279325
Sonepar Artikelnummer
120333712
Hersteller Artikelnummer
27932
Hersteller Typ
336N080200
Hersteller Artikel Nr.:
27932
Gesamtlänge:
232 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.110 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mehr Kraft beim Verschrauben durch die Hebelwirkung der Quergriffform. Steigert Ihre Effizienz: Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Für Außensechskant-Schrauben und Sechskantmuttern. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Griff: VDE isolierter Quergriff. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation. Klinge: Mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte. VDE- und GS-geprüft Geprüft gemäß IEC 60900.


