WIHA WERKZEUGE - Steckschlüssel mit Quergriff Vierkant glanzvernickelt, 6x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01005
Gesamtlänge - 157 mm
Ausführung - T-Griff
Schlüsselweite - 6 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995010058
Sonepar Artikelnummer
120627092
Hersteller Artikelnummer
01005
Hersteller Typ
338060
Hersteller Artikel Nr.:
01005
Gesamtlänge:
157 mm
Ausführung:
T-Griff
Schlüsselweite:
6 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Klingenform:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.084 kg


