WIHA WERKZEUGE - Steckschlüssel mit Quergriff Vierkant glanzvernickelt, 8x125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 01006
Gesamtlänge - 157 mm
Ausführung - T-Griff
Schlüsselweite - 8 mm
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995010065
Sonepar Artikelnummer
120627093
Hersteller Artikelnummer
01006
Hersteller Typ
338080
Hersteller Artikel Nr.:
01006
Gesamtlänge:
157 mm
Ausführung:
T-Griff
Schlüsselweite:
8 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Klingenform:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.112 kg


