WIHA WERKZEUGE - Steckschlüssel- und Bit Set 1/4'' 40-tlg. inkl. Funktionstasche mit Gürtelclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44684
Gesamtzahl der Werkzeuge - 40
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 0.970 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995446840
Sonepar Artikelnummer
120895859
Hersteller Artikelnummer
44684
Hersteller Typ
33394
Hersteller Artikel Nr.:
44684
Gesamtzahl der Werkzeuge:
40
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.970 kg
Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar. Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahntem Ratschenschlüssel. Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht. Erleichtert die Handhabung: Einfache Befestigung an der Arbeitshose dank hochwertiger Cliphalterung. Steigert Ihre Effizienz: Alle wichtigen Werkzeuge schnell verfügbar, immer mit dabei. Erfüllt Ihre Ansprüche: Passgenau, robust und leicht zu reinigen. Maße: 185 x 110 x 70 mm Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten. Das passende Werkzeug zur Anwendung nicht griffbereit zu haben, bedeutet vor allem im mobilen Einsatz überflüssigen Zeitaufwand. Mit dem 40-tlg. Steckschlüssel- und Bit Set 1/4Zoll können dank praktischer Gürteltasche Verschraubung mit nur einem Handgriff einfach durchgeführt werden. Mit dem Set aus den gängigsten 1/4“ Sechskant-Steckschlüsseleinsätzen in den Größen von 4 - 14 mm diversen Bits, einem Bithalter, einem Ratschenschlüssel, zwei Verlängerungen, einem Kardangelenk und einem 1/4“ -Steckschlüssel- Adapter ist der Anwender für Installations- und Montagearbeiten bestens ausgestattet. Darüber hinaus garantiert der ergonomisch geformte SoftFinish Schraubendreher mit magnetischem Bithalter besonders handschonende Verschraubungen. Dank des 1/4“ Steckschlüssel- Adapters können mit dem SoftFinish Schraubendreher nicht nur die beiligenden Bits, sondern auch die Steckschlüsseleinsätze genutzt werden. Dies ermöglicht dem Nutzer ein breites Anwendungsfeld. Der beiliegende Ratschenschlüssel verleiht in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüsseln die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz. Außerdem hat der Anwender bei Arbeiten mit dem Ratschenschlüssel dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. In Kombination mit den beiliegenden Verlängerungen können tiefliegende Muttern und Schrauben problemlos erreicht werden. Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt. Der Wechsel erfolgt durch Drücken des Auslöseknopfs. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Steckschlüsseleinsätze für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Die praktische Tasche kann durch ihr cleveres Design sowohl als Gürteltasche als auch als alltägliche Aufbewahrung für das Set verwendet werden. Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. in Anlehnung an DIN 3124


