WIHA WERKZEUGE - Steckschlüssel- und Bit Set 1/4'' und 1/2'' 60-tlg. inkl. L-Boxx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 44685
Gesamtzahl der Werkzeuge - 60
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 6.027 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995446857
Sonepar Artikelnummer
120895860
Hersteller Artikelnummer
44685
Hersteller Typ
33397
Hersteller Artikel Nr.:
44685
Gesamtzahl der Werkzeuge:
60
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
6.027 kg
Erhöht Ihre Flexibilität: Rechts-/ Linkslauf durch Umschalthebel variabel einstellbar. Steigert Ihre Effizienz: Verschrauben ohne Abzusetzen dank fein verzahntem Ratschenschlüssel. Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen L-Boxx untergebracht. Steigert Ihre Effizienz: Durch alle gängigen Steckschlüsselgrößen in Kombination mit diversen Bits mit einem L-Boxx Ordnungssystem ist vollumfängliche Arbeit und einfache Mobilität gewährleistet. Erfüllt Ihre Ansprüche: Passgenau, robust und leicht zu reinigen. Maße: 395x280x44,5 mm Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten. Bei Schraub- und Montagearbeiten werden viele verschiedene Profile benötigt. Das 60-tlg. Steckschlüsseleinsatz Set von Wiha bietet dem Anwender eine breite Auswahl der gängigsten 1/4Zoll und 1/2Zoll Steckschlüsseleinsätze in den Größen von 4 - 14 mm sowie 10 - 34 mm. So bekommt der Anwender jede Verschraubung einfach verschraubt bzw. geöffnet. 19 Bits, ein Bithalter, zwei Ratschenschlüssel, vier Verlängerungen und zwei Kardangelenke runden das Set ab und ermöglichem dem Anwender eine sehr umfangreiche Ausstattung für Installations- und Montagearbeiten. Darüber hinaus garantiert der ergonomisch geformte SoftFinish Schraubendreher mit magnetischem Bithalter besonders handschonende Verschraubungen. Der beiliegende Ratschenschlüssel verleiht dem Anwender in Kombination mit der Auswahl an Steckschlüsseln die notwendige Flexibilität im Arbeitseinsatz. Bei Arbeiten mit dem Ratschenschlüssel hat der Anwender dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen einen kurzen Rückholwinkel. Dabei kann der Rechts-/ Linkslauf durch den integrierten Umschalthebel variabel eingestellt werden. In Kombination mit den beiliegenden Verlängerungen können tiefliegende Muttern und Schrauben problemlos erreicht werden. Die Steckschlüssel und Verlängerungen werden mechanisch verriegelt. Der Wechsel erfolgt durch Drücken des Auslöseknopfs. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl stehen die Steckschlüsseleinsätze für Langlebigkeit und Robustheit, nicht zuletzt dank ihrer korrosionsbeständigen und leicht zu reinigenden Oberfläche. Dank der L-Boxx im Wiha-Design sind alle Werkzeuge sicher und geordnet in einem flexiblen Transport- und Aufbewarungssystem untergebracht Durch den robusten Baustil sind sie den Anforderungen eines jeden Profi-Anwenders gewachsen und dank dem Klickmechanismus sind sie einfach stapel- und transportierbar. Dabei verhilft die griffige Oberfläche, zu starkem Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen. in Anlehnung an DIN 3124


